Kubler インクリメンタル形 インクリメンタル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:RS422 、 シャフトのタイプ:6 x 12.5 mm軸 、 電源電圧:5 V dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:40mm 、 全体的な深さ:61.3mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 許容電流値:90 mA 、 KIS40インクリメンタルエンコーダ. KIS40シリーズに属する業務用のKublerインクリメンタルエンコーダです。 このエンコーダは、高いコスト効果を発揮するように設計された光学テクノロジーを採用しています。 最高で2500パルス/回転の分解能 このエンコーダは、狭い場所での取り付け、小型の機械、家電製品に適しています。. ラジアルケーブル プッシュプル又はRS422出力回路 注文コード49404478 品番8.KIS40.1362.1024
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,592
販売価格(税別)
28,720
この商品は仕様45種類から選べます 他の種類を見る
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:RS422 、 シャフトのタイプ:6 x 12.5 mm軸 、 電源電圧:5 V dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:40mm 、 全体的な深さ:61.3mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 許容電流値:90 mA 、 KIS40インクリメンタルエンコーダ. KIS40シリーズに属する業務用のKublerインクリメンタルエンコーダです。 このエンコーダは、高いコスト効果を発揮するように設計された光学テクノロジーを採用しています。 最高で2500パルス/回転の分解能 このエンコーダは、狭い場所での取り付け、小型の機械、家電製品に適しています。. ラジアルケーブル プッシュプル又はRS422出力回路 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする