Kubler インクリメンタル形 インクリメンタル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パルス/回転:1024 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:プッシュプル シャフトのタイプ:ラジアル 電源電圧:10 30 dc IP評価:IP65 全体の幅:50.8mm 全体的な深さ:45.1mm 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:300 kHz Sendix 5000 5020 (シャフト 中空シャフト). Sendix 5000 5020は、振動と取り付けエラーに対して高い耐性を発揮します。 頑丈なハウジング、最高IP67の高い保護等級、幅広い温度範囲を備えたこのエンコーダはあらゆる用途に最適です。. Safety-Lock(TM)設計 高回転速度 シャフト型及び中空シャフト型 高シャフト負荷容量 耐衝撃、耐振設計 磁場耐性 短絡耐性 光学式センサ 逆極性保護 注文コード49404548 品番8.5020.2554.1024
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,104
販売価格(税別)
64,640
この商品は仕様45種類から選べます 他の種類を見る
仕様パルス/回転:1024 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:プッシュプル シャフトのタイプ:ラジアル 電源電圧:10 30 dc IP評価:IP65 全体の幅:50.8mm 全体的な深さ:45.1mm 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:300 kHz Sendix 5000 5020 (シャフト 中空シャフト). Sendix 5000 5020は、振動と取り付けエラーに対して高い耐性を発揮します。 頑丈なハウジング、最高IP67の高い保護等級、幅広い温度範囲を備えたこのエンコーダはあらゆる用途に最適です。. Safety-Lock(TM)設計 高回転速度 シャフト型及び中空シャフト型 高シャフト負荷容量 耐衝撃、耐振設計 磁場耐性 短絡耐性 光学式センサ 逆極性保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする