内容量1個
仕様パルス/回転:2048 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:9000rpm 、 シャフトのタイプ:ラジアル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の高さ:87.5mm 、 全体の幅:68mm 、 全体的な深さ:56mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 スイッチング周波数:400 kHz 、 Sendix SIL 5814FS2 / 5834FS2 (シャフト / 中空シャフト). Sendix SILファミリのインクリメンタルエンコーダ5814FS2及び5834FS2は、セーフティ関連の用途(特に安全駆動技術の分野)に最適です。 Safety-Lock(TM)設計 高回転速度 シャフト型及び中空シャフト型 高シャフト負荷容量 耐衝撃、耐振設計 磁場耐性 光学式センサ インクリメンタルSinCosトラック 逆極性保護
注文コード49404618
品番8.5834FS2.B424.2048