内容量1個
仕様パルス/回転:2500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:8 mm軸 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:46mm 、 全体的な深さ:59.7mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:KIH40 、 KIH40インクリメンタルエンコーダ. KIH40シリーズに属する業務用のKublerインクリメンタルエンコーダです。 このエンコーダは、高いコスト効果を発揮するように設計された光学テクノロジーを採用しています。 最高で2500パルス/回転の分解能 このエンコーダは、狭い場所での取り付け、小型の機械、家電製品に適しています。. ラジアルケーブル プッシュプル又はRS422出力回路
注文コード49404636
品番8.KIH40.5442.2500