内容量1個
仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 → 30 V dc 、 IP評価:IP67 、 全体の高さ:45.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 スイッチング周波数:160 kHz 、 Solid/Hollow Shaft. Supply voltage 5-30Vdc
注文コード49404697
品番8.3700.1322.0360