内容量1個
仕様パルス/回転:3600 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:RS422 (TTL対応) 、 シャフトのタイプ:アキシャル 、 電源電圧:5 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:58mm 、 全体的な深さ:47mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:300 kHz 、 Sendix 5000 / 5020 (シャフト / 中空シャフト). Sendix 5000 / 5020は、振動と取り付けエラーに対して高い耐性を発揮します。 頑丈なハウジング、最高IP67の高い保護等級、幅広い温度範囲を備えたこのエンコーダはあらゆる用途に最適です。. Safety-Lock?設計 高回転速度 シャフト型及び中空シャフト型 高シャフト負荷容量 耐衝撃、耐振設計 磁場耐性 短絡耐性 光学式センサ 逆極性保護
注文コード49404715
品番8.5000.B147.3600