Kubler インクリメンタル形 インクリメンタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:5 → 24 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の高さ:31mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:160 kHz 、 Miniature Solid Shaft. Wide supply voltage range: 5-24Vdc 5Vdc operation gives RS422 compatible output Shock proof up to 1000m/s2 注文コード49404733 品番05.2400.1122.0500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,459
販売価格(税別)
37,690
この商品は仕様45種類から選べます 他の種類を見る
仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:5 → 24 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の高さ:31mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:160 kHz 、 Miniature Solid Shaft. Wide supply voltage range: 5-24Vdc 5Vdc operation gives RS422 compatible output Shock proof up to 1000m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする