内容量1個
仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:10×20mmシャフト 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の高さ:71mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 スイッチング周波数:300 kHz 、 Hytrelメートル測定ホイール(外周0.5 m). 動いている素材のリニア測定に対応するリニア測定デバイス(メートル) 716シングルプリセットカウンタ(品番< 309-6111') 309-6111 又は717デュアルプリセットカウンタ(品番< 309-6155') 309-6155 とともに使用 カウンタから直接電力を供給できるため、トランスデューサ用の追加電源は不要 布素材向けの溝付きHytrel測定ホイール 動作温度: -20 → +70 ℃ 精度±1 mm
注文コード49404749
品番8.5000.8358.0500