Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler インクリメンタル形 リニア測定
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
エンコーダー技術:リニア測定 ●出力信号タイプ:アナログ●全体の高さ:40mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃
注文コード
49404855
品番
D5.3501.A331.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,198
販売価格(税別)
¥
80,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンコーダー技術:リニア測定 ●出力信号タイプ:アナログ●全体の高さ:40mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応