Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler インクリメンタル形 リニア測定
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
エンコーダー技術:リニア測定 ●出力信号タイプ:プッシュプル●電源電圧:8 → 24 V dc●IP評価:IP64●全体の高さ:40mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチング周波数:160 kHz
注文コード
49404873
品番
D5.2501.2441.1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥129,877
販売価格(税別)
¥
118,070
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンコーダー技術:リニア測定 ●出力信号タイプ:プッシュプル●電源電圧:8 → 24 V dc●IP評価:IP64●全体の高さ:40mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチング周波数:160 kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応