Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:115 V ac●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:空中配線●リセット方法:リセットなし●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●重量:50g
注文コード
49405004
品番
1.160.201.054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:115 V ac●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:空中配線●リセット方法:リセットなし●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●重量:50g
RoHS指令(10物質対応)
対応