Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler カウンタ 10Hz 7 パネル取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:空中配線●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:パネル●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●重量:9 → 11g
注文コード
49405108
品番
1.660.200.013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,105
販売価格(税別)
¥
5,550
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:空中配線●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:パネル●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●重量:9 → 11g