Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler カウンタ 10Hz 7 プラグイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:240 V ac●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:ベース●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●シリーズ:AK07.00●ノンリセット積算カウンタ. 拡大レンズにより値を4 mmに拡大表示 停電時もカウントを維持 耐衝撃性、耐振動性、耐磁場性
注文コード
49405178
品番
1.130.000.056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,766
販売価格(税別)
¥
7,060
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:240 V ac●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:ベース●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●シリーズ:AK07.00●ノンリセット積算カウンタ. 拡大レンズにより値を4 mmに拡大表示 停電時もカウントを維持 耐衝撃性、耐振動性、耐磁場性
RoHS指令(10物質対応)
対応