Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler カウンタ 25Hz 7 DINレール取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49405214
品番
1.132.101.033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:クランプ●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:DINレール●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●重量:55g
RoHS指令(10物質対応)
対応