内容量1個
仕様特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:90.5mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+65℃ 、 シリーズ:CODIX 565 、 Codix 565 - 温度コントローラ. 合計機能付きプロセスコントローラCodix 565は、V及びmAアナログ入力信号を高解像度で表示します。 加えて、2個の限界値の監視と制御が可能です。 これらの高速ディスプレイは、これまでになかった使いやすさで新境地を開きます。 読みやすい14セグメントLEDディスプレイ、理解しやすいヘルプテキスト、そして実用的なクイックスタートガイドで、分厚い取扱説明書に時間を費やす必要がありません。. 6桁ディスプレイ、14セグメントLED、高さ14 mm 正面の4個のキーでシンプルなプログラミング 正面のキー1個と、2個の追加入力を特定の用途にプログラム可能 サンプリングレート: 秒当たり10回の計測 時間制御された合計機能で、計測値を合計 個別にリセット可能 MIN/MAXメモリ機能、それぞれリセット可能 あらゆる計測信号入力に対する12の制御点でカスタマー特有の特徴(線形化)曲線 2つのリレー出力(切換コンタクト)で、ヒステリシス監視を制限し、計測値又は合計値のオン / オフ遅延機能 入力と出力をガルバニック絶縁 不安定な入力信号による表示変動を補整するデジタルフィルタ(一次) 幅広い供給電圧: 10 → 30 V dc/90 → 260 V ac 幅広い入力範囲: 0/4-20 mA、0/2-10 V dc、+/-10 V
注文コード49405397
品番6.565.010.000