内容量1個
仕様特性測定:電流 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:90.5mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:CODIX 566 、 Codix 566プロセスコントローラ. Codix 566プロセスコントローラは積算カウンタ機能を搭載しており、すべての一般的な歪ゲージからの測定値を高分解能で表示します。 さらに、2個の限界値の監視と制御が可能です。 このコントローラは使いやすく、パラメータを設定し、デバイスを操作するための実用的なクイックスタートガイドが付属しています。. 6桁ディスプレイ、14セグメントLED、高さ14 mm 正面の4個のキーでシンプルなプログラミング 正面のキー1個と、2個の追加入力を特定の用途にプログラム可能 サンプリングレート: 秒当たり10回の計測 12個の測定点から成る、用途に特有の特性曲線 手動の積算カウンタ機能は、個別にリセット可能 ヒステリシス付きの限界を監視するための2つのリレー出力(切換コンタクト) 電流の測定値又は積算カウンタ用のオン/ オフディレー機能 不安定な入力信号による表示変動を補整するデジタルフィルタ(一次) 幅広い供給電圧: 10 → 30 V dc/90 → 260 V ac
注文コード49405433
品番6.566.010.300