Kubler デジタルパネルメータ LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:90.5mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:CODIX 566 、 Codix 566プロセスコントローラ. Codix 566プロセスコントローラは積算カウンタ機能を搭載しており、すべての一般的な歪ゲージからの測定値を高分解能で表示します。 さらに、2個の限界値の監視と制御が可能です。 このコントローラは使いやすく、パラメータを設定し、デバイスを操作するための実用的なクイックスタートガイドが付属しています。. 6桁ディスプレイ、14セグメントLED、高さ14 mm 正面の4個のキーでシンプルなプログラミング 正面のキー1個と、2個の追加入力を特定の用途にプログラム可能 サンプリングレート: 秒当たり10回の計測 12個の測定点から成る、用途に特有の特性曲線 手動の積算カウンタ機能は、個別にリセット可能 ヒステリシス付きの限界を監視するための2つのリレー出力(切換コンタクト) 電流の測定値又は積算カウンタ用のオン/ オフディレー機能 不安定な入力信号による表示変動を補整するデジタルフィルタ(一次) 幅広い供給電圧: 10 → 30 V dc/90 → 260 V ac 注文コード49405449 品番6.566.010.309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,356
販売価格(税別)
73,960
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電流 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:90.5mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:CODIX 566 、 Codix 566プロセスコントローラ. Codix 566プロセスコントローラは積算カウンタ機能を搭載しており、すべての一般的な歪ゲージからの測定値を高分解能で表示します。 さらに、2個の限界値の監視と制御が可能です。 このコントローラは使いやすく、パラメータを設定し、デバイスを操作するための実用的なクイックスタートガイドが付属しています。. 6桁ディスプレイ、14セグメントLED、高さ14 mm 正面の4個のキーでシンプルなプログラミング 正面のキー1個と、2個の追加入力を特定の用途にプログラム可能 サンプリングレート: 秒当たり10回の計測 12個の測定点から成る、用途に特有の特性曲線 手動の積算カウンタ機能は、個別にリセット可能 ヒステリシス付きの限界を監視するための2つのリレー出力(切換コンタクト) 電流の測定値又は積算カウンタ用のオン/ オフディレー機能 不安定な入力信号による表示変動を補整するデジタルフィルタ(一次) 幅広い供給電圧: 10 → 30 V dc/90 → 260 V ac RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする