Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler デジタルパネルメータ LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.2mm 、 カットアウト幅:45mm 、 深さ:59mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:50℃ 、 シリーズ:CODIX 529
注文コード
49405458
品番
6.529.012.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.2mm 、 カットアウト幅:45mm 、 深さ:59mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:50℃ 、 シリーズ:CODIX 529