Kubler プリセットカウンタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:3.6 V電池●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:NPN、電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:キー、ロック●表示桁数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:7 mm●最大カウント周波数:30Hz●カットアウトサイズ:45 x 45 mm●UL認定部品(カナダ / 米国). シングルプリセットカウンタ. タイプ901は、シンプルなバッテリ駆動のプリセットパルスカウンタ / タイマと各種の入力オプションを備えています。. プリセットカウンタ(6桁、2行のLCDディスプレイ付) リチウムバッテリ駆動のプリセット可能なパルスカウンタ ディスプレイには、カウント値、プリセット値、及びリレーの切り替え状況が表示 プリセットのプログラムが簡単: 各桁に1つのプッシュボタンを割り当て バッテリ残量低下表示、ユーザーによるバッテリ交換可能 入力タイプ: 双方向 オプトカプラ - 品番 ; 243-639 243-639 12-250 V ac/dc - 品番 ; 915-5950 915-5950 NPN入力 - 品番 ; 915-5954 915-5954 注文コード49405537 品番6.901.010.850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,150
販売価格(税別)
26,500
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:3.6 V電池●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:NPN、電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:キー、ロック●表示桁数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:7 mm●最大カウント周波数:30Hz●カットアウトサイズ:45 x 45 mm●UL認定部品(カナダ / 米国). シングルプリセットカウンタ. タイプ901は、シンプルなバッテリ駆動のプリセットパルスカウンタ / タイマと各種の入力オプションを備えています。. プリセットカウンタ(6桁、2行のLCDディスプレイ付) リチウムバッテリ駆動のプリセット可能なパルスカウンタ ディスプレイには、カウント値、プリセット値、及びリレーの切り替え状況が表示 プリセットのプログラムが簡単: 各桁に1つのプッシュボタンを割り当て バッテリ残量低下表示、ユーザーによるバッテリ交換可能 入力タイプ: 双方向 オプトカプラ - 品番 ; 243-639 243-639 12-250 V ac/dc - 品番 ; 915-5950 915-5950 NPN入力 - 品番 ; 915-5954 915-5954 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする