※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)40〜200 差込角(mm)14×18 注文コード49405685 品番6292-1CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥101,180
この商品はトルク調整範囲・差込角など5種類から選べます 他の種類を見る

高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
保管用樹脂ケース付です。

種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)510 差込角(mm)14×18 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)40〜200 最小目盛(N・m)1.0 負荷方向 主な用途締め付け用 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂 用途中〜高トルクの一般締め付けトルク管理 トラスコ品番828-7178 質量(kg)1.83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする