ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの 交換ヘッド類
ハゼットの ラチェットヘッド
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ソケット差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
828-7184
注文コード
49405755
品番
6401-1S
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ソケット差込角・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
差込角(mm)
9×12
ソケット差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
828-7184
全長(mm)
46.5
質量(g)
52
ヘッド幅(mm)
9.9
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
材質
クロムバナジューム