ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの 交換ヘッド類
ハゼットの ラチェットヘッド
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ソケット差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
828-7186
注文コード
49405773
品番
6402
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ソケット差込角・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
差込角(mm)
9×12
ソケット差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
828-7186
全長(mm)
58.5
質量(g)
169
ヘッド幅(mm)
14.5
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
材質
クロムバナジューム