ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの 交換ヘッド類
ハゼットの ラチェットヘッド
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-7192
注文コード
49405834
品番
6404
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
差込角(mm)
14×18
ソケット差込角(mm)
12.5
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
トラスコ品番
828-7192
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
70.5
質量(g)
270
ヘッド幅(mm)
15.7