Kubler 電子カウンタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:プッシュオン●リセット方法:手動●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け●桁の高さ:4.5 mm●最大カウント周波数:25Hz●重量:83g●リセット付きパルスカウンタ - B16. ピース数のカウントに最適な6桁積算カウンタ イベント、期間 長寿命、200 x 10 6 パルス ステンレススチール製シャフト スプリングクリップ留め具を使用したパネル取り付け 注文コード49405914 品番1.230.210.033
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,112
販売価格(税別)
11,920
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:プッシュオン●リセット方法:手動●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け●桁の高さ:4.5 mm●最大カウント周波数:25Hz●重量:83g●リセット付きパルスカウンタ - B16. ピース数のカウントに最適な6桁積算カウンタ イベント、期間 長寿命、200 x 10 6 パルス ステンレススチール製シャフト スプリングクリップ留め具を使用したパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする