ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの 交換ヘッド類
ハゼットの ラチェットヘッド
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットビットドライブヘッド
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-7197
注文コード
49405983
品番
6408-1
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットヘックスビットドライブインサートです。
差込角(mm)
9×12
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットビットインサート
トラスコ品番
828-7197
材質
クロムバナジューム
寸法(mm)
(ビット差込ヘック)8
全長(mm)
46.5
質量(g)
131
ヘッド幅(mm)
9.9