ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの 交換ヘッド類
ハゼットの スクエアードライブヘッド
ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエア
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49406035
品番
6413-2
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
6143-1用スライディングスクエアです。
用途
6413-1用スクエアドライブ
トラスコ品番
828-7199
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
22
質量(g)
11
差込角(mm)
6.35