ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの 交換ヘッド類
ハゼットの スクエアードライブヘッド
ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエア
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49406053
品番
6413-4
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
6143-1用スライディングスクエアです。
用途
6413-1用スクエアドライブ
トラスコ品番
828-7201
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
30.2
質量(g)
27
差込角(mm)
12.5