※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの 交換ヘッド類
ハゼットの スクエアードライブヘッド
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49406062
品番
6414
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スクエアドライブインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサート
トラスコ品番
828-7202
材質
クロムバナジューム
寸法(mm)
(トルクレンチ差込)14×18
全長(mm)
63.5
質量(g)
213
差込角(mm)
12.5
ヘッド幅(mm)
19