※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの 交換ヘッド類
ハゼットの スクエアードライブヘッド
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49406078
品番
6416
参考基準価格(税別)
¥14,090
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スクエアドライブインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサート
トラスコ品番
828-7203
材質
クロムバナジューム
寸法(mm)
(トルクレンチ差込)14×18
全長(mm)
70
質量(g)
392
差込角(mm)
19
ヘッド幅(mm)
25