Kubler 電子カウンタ LCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:230 V ac 、 カウントモード:インパルス、ポジション、秒 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:ロック 、 桁の数:12 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:リレー 、 カウント方向:双方向 、 最大カウント周波数:5kHz 、 表示範囲:-999999 → 999999 、 動作温度 Max:+50℃ 、 LCDプリセットカウンタ - Codix 907 / 908. パルス、時間、位置、加算及び減算関数 メニュー式プログラミング 10進キーパット、各桁に対して1キー プリセット報知器付き2 x 6 桁ディスプレイ -999999から+999999まで表示 最大スイッチング電圧: 250 V ac / 110 V dc 最大スイッチング電流: 3 A ac/dc 最大スイッチング容量: 750 VA / 90 W 高い保護等級(IP65) 注文コード49406079 品番6.908.0100.0A0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,045
販売価格(税別)
30,950
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:230 V ac 、 カウントモード:インパルス、ポジション、秒 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:ロック 、 桁の数:12 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:リレー 、 カウント方向:双方向 、 最大カウント周波数:5kHz 、 表示範囲:-999999 → 999999 、 動作温度 Max:+50℃ 、 LCDプリセットカウンタ - Codix 907 / 908. パルス、時間、位置、加算及び減算関数 メニュー式プログラミング 10進キーパット、各桁に対して1キー プリセット報知器付き2 x 6 桁ディスプレイ -999999から+999999まで表示 最大スイッチング電圧: 250 V ac / 110 V dc 最大スイッチング電流: 3 A ac/dc 最大スイッチング容量: 750 VA / 90 W 高い保護等級(IP65) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする