内容量1個
仕様電源電圧:3.6 V電池 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 表示桁数:8 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:周波数 、 文字の高さ寸法:8 mm 、 最大カウント周波数:7kHz 、 表示範囲:0 → 99999999 、 重量:50g 、 周波数メータ / タコメータ、Codix 136. 電源のないアプリケーションに対応する8桁LCDカウンタ(電池式) 1/秒を計測する周波数メータ 先行ゼロが点滅し、桁の高さが8 mmあるため、非常に読みやすい ねじ取り付け用ベゼルが付属 使いやすく、プログラミング不要 パネル切り抜き: 22.2 mm x 45 mm 動作温度: -10 → +60 ℃ IP65等級
注文コード49406264
品番6.136.012.850