Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler 電子カウンタ LCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:電動、手動●桁の数:7●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:アップ●桁の高さ:8 mm●最大カウント周波数:8kHz●表示範囲:0 → 9999999●重量:40g
注文コード
49406273
品番
6.140.012.300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:電動、手動●桁の数:7●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:アップ●桁の高さ:8 mm●最大カウント周波数:8kHz●表示範囲:0 → 9999999●重量:40g
RoHS指令(10物質対応)
対応