Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler 電子カウンタ LED
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:90 → 260 V ac●カウントモード:周波数、時間 / 分 / 秒、パルス●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:電気●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル●カウント方向:バッチ , アップ●桁の高さ:14 mm●最大カウント周波数:60kHz●表示範囲:0.001 → 999999●重量:150g
注文コード
49406316
品番
6.54U.012.000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,805
販売価格(税別)
¥
62,550
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:90 → 260 V ac●カウントモード:周波数、時間 / 分 / 秒、パルス●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:電気●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル●カウント方向:バッチ , アップ●桁の高さ:14 mm●最大カウント周波数:60kHz●表示範囲:0.001 → 999999●重量:150g
RoHS指令(10物質対応)
対応