Kubler 電子カウンタ LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:90 → 260 V ac●カウントモード:回転数/分 , 秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●リセット方法:ゲート、ロック●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●桁の高さ:14 mm●最大カウント周波数:65kHz●表示範囲:0 → 999999●重量:180g●LEDプリセットカウンタ - Codix 560. 1つの装置にカウンタ、タコメータ、タイマ、及び位置表示を組み込み プリセットカウンタ、バッチカウンタ、又はトータルカウンタとして使用可能 豊富なカウントモード テキスト表現を改善するための14分割LED 拡張可能な表示と設定値 自動ヘルプテキスト トラッキングプリセットにより、事前信号の再プログラミングが不要 プリセットのステータス表示 3つの事前定義パラメータ 4段階リセットモード 3段階キーパッドロック 種々雑多なシステムへの設置に最適 注文コード49406334 品番6.560.010.000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,222
販売価格(税別)
52,020
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:90 → 260 V ac●カウントモード:回転数/分 , 秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●リセット方法:ゲート、ロック●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●桁の高さ:14 mm●最大カウント周波数:65kHz●表示範囲:0 → 999999●重量:180g●LEDプリセットカウンタ - Codix 560. 1つの装置にカウンタ、タコメータ、タイマ、及び位置表示を組み込み プリセットカウンタ、バッチカウンタ、又はトータルカウンタとして使用可能 豊富なカウントモード テキスト表現を改善するための14分割LED 拡張可能な表示と設定値 自動ヘルプテキスト トラッキングプリセットにより、事前信号の再プログラミングが不要 プリセットのステータス表示 3つの事前定義パラメータ 4段階リセットモード 3段階キーパッドロック 種々雑多なシステムへの設置に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする