Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler 電子カウンタ デジタル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:230 V ac●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●接続タイプ:フライングリード●リセット方法:リセットなし●表示桁数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●文字の高さ寸法:4 mm●最大カウント周波数:18Hz●カットアウト高さ:25mm
注文コード
49406377
品番
1.260.200.066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:230 V ac●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●接続タイプ:フライングリード●リセット方法:リセットなし●表示桁数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●文字の高さ寸法:4 mm●最大カウント周波数:18Hz●カットアウト高さ:25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応