Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler 電子カウンタ デジタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:デジタル●接続タイプ:M5内部ねじ式●リセット方法:リセットなし●表示桁数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●文字の高さ寸法:4 mm●最大カウント周波数:50Hz●カットアウト高さ:24mm
注文コード
49406483
品番
3.805.201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:デジタル●接続タイプ:M5内部ねじ式●リセット方法:リセットなし●表示桁数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●文字の高さ寸法:4 mm●最大カウント周波数:50Hz●カットアウト高さ:24mm
RoHS指令(10物質対応)
対応