Kubler 電子カウンタ デジタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:100 → 130 V ac●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:リセットなし●桁の数:42954●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:加算●桁の高さ:4 x 1.7 mm●最大カウント周波数:60Hz●カットアウト幅:46mm●UL / C-UL認定. 時間 / パルス複合メータ - HC77. このHC 77カウンタはアワーメータと積算カウンタを複合 これらの製品は、同時に制御することも、個別に制御することもできます。 これらのパネル取り付けカウンタは取り付け奥行きが小さいので、異なる分野の用途に使用できます。. オン / オフのタイミングと合計時間をカウント タイマの表示範囲: 99999.99時間 積算カウンタの表示範囲: 9999999 優れた耐衝撃性 停電時でもデータを保持 長寿命 IP52保護クラス(前面). 用途:. 一般的な計数 測定システム向けのサービス間隔 小型の電化製品 UVランプ 車載のディスプレイパネル 注文コード49406499 品番3.550.401.084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,694
販売価格(税別)
11,540
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:100 → 130 V ac●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:リセットなし●桁の数:42954●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:加算●桁の高さ:4 x 1.7 mm●最大カウント周波数:60Hz●カットアウト幅:46mm●UL / C-UL認定. 時間 / パルス複合メータ - HC77. このHC 77カウンタはアワーメータと積算カウンタを複合 これらの製品は、同時に制御することも、個別に制御することもできます。 これらのパネル取り付けカウンタは取り付け奥行きが小さいので、異なる分野の用途に使用できます。. オン / オフのタイミングと合計時間をカウント タイマの表示範囲: 99999.99時間 積算カウンタの表示範囲: 9999999 優れた耐衝撃性 停電時でもデータを保持 長寿命 IP52保護クラス(前面). 用途:. 一般的な計数 測定システム向けのサービス間隔 小型の電化製品 UVランプ 車載のディスプレイパネル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする