ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの 交換ヘッド類
ハゼットの ラチェットヘッド
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49406735
品番
6604-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用薄型ラチェットインサートです。
差込角(mm)
14×18
ソケット差込角(mm)
12.5
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
トラスコ品番
828-7247
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
81
質量(g)
260
ヘッド幅(mm)
14.3