※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
メカニカルアングルダイヤル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
828-7296
注文コード
49407207
品番
6690
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。
フレキシブルアーム先端のマグネットで任意の位置に固定して使用します。
用途
角度増し締めが必要な箇所の管理用
仕様
フレキシブルマグネットアーム付き
トラスコ品番
828-7296
材質
クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック
質量(kg)
0.29
測定範囲
0-360°1°目盛
径(Φmm)
(ダイヤル)95
差込角(mm)
12.7