曜日別特売
6690-1 メカニカルアングルダイヤル ハゼット 49407216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6690-1 メカニカルアングルダイヤル ハゼット 49407216
6690-1 メカニカルアングルダイヤル ハゼット 49407216

メカニカルアングルダイヤル

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番828-7297注文コード49407216品番6690-1
参考基準価格(税別)¥65,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。
フレキシブルアーム先端のマグネットで任意の位置に固定して使用します。

用途角度増し締めが必要な箇所の管理用仕様フレキシブルマグネットアーム付きトラスコ品番828-7297材質クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック質量(kg)0.48測定範囲0-360°1°目盛径(Φmm)(ダイヤル)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする