ハゼット
ハゼットの ボディ関連工具
ハゼットの クリップリムーバー/内張りはがし
ドアパネル取り外しレバー
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49407977
品番
799-3
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
自動車の内張りパネルを取り外す為のレバーです。
プラグを外すのに最適な形状です。
先端はラッカーコーティングの為車を傷め難くなっています。
ハンドルは樹脂製で力が入れやすい形状です。
先端幅(mm)
28
全長(mm)
268
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番
820-2440
材質
専用特殊鋼
質量(g)
140