※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの 絶縁エクステンションバー
VDE絶縁(差込角9.5mm)エクステンション
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49409797
品番
8821VDE-3
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁工具です。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
90
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番
825-2606
材質
クロムバナジウム、絶縁被覆樹脂
質量(g)
76