ハゼット
ハゼットの エンジン関連
ハゼットの オイルフィルター関連工具
ハゼットの グリップ式オイルフィルターレンチ
ストラップ型オイルフィルタレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49411197
品番
2170
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
通常の工具では回しづらい掛かりの無いものの回転作業にも使用可能です。
綿ベルトにラバーコーティングした専用バンドで滑りと対象物への衝撃を軽減します。
適合径(Φmm)
10〜160
用途
カートリッジフィルターの緩め作業
トラスコ品番
584-4321
材質
ハンドル:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
235
質量(g)
297