Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の ブルーレイディスク
Verbatim(バーベイタム)の BD-RE
BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
49412554
品番
VBE130NP10V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度
1〜2倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース・透明
タイプ
くり返し録画用
種類
BD-RE
レーベル面色
ホワイト
録画時間
地上デジタル180分、BSデジタル130分
記憶容量(GB)
25
入数
10枚