DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2.4-8倍速 インクジェットプリンター対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード49412834 品番DTR85HP10V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
2P方式の製造方法により、安定した記録ができる
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
8倍速専用:8倍速DVD+R DLに対応した機器でお使いください

入数10枚 タイプデータ用 種類DVD+R 構造片面2層 速度2.4〜8倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)8.5 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 CPRM対応非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49412834
2019-02-01
用途:
データの保管
自動車・二輪車・自転車関連業

納品まで少し時間がかかりましたが、8.5Gの容量が必要となる、データ保存の使用いたします。プリンター印刷の対応の対応ディスクの為、管理ラベル印刷が出来て便利です。再度購入予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする