SR80FP25V1 CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム) 49412956

CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25枚)
内容量1パック(25枚)注文コード49412956品番SR80FP25V1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

フタロシアニン色素により安定した耐久性を実現
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

速度48倍速適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒タイプデータ用(1回記録用)種類CD-Rレーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数25枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412956
2019-07-08
用途: データ書き込み時

最近はDVD-Rが多い為、CD-Rを入手することが難しい状況にあります。
また、25枚は丁度良い枚数で、表面に油性ペンにて文字が綺麗に書ける点も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする