曜日別特売
SR80PH50V1 CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-Rシリーズ Verbatim(バーベイタム) 49412974

CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-Rシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード49412974品番SR80PH50V1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン
油性のフェルトペンで手書きもできるレーベル

速度48倍速ケーススピンドルケース・黒タイプデータ用(1回記録用)種類CD-Rレーベル面色レッド記憶容量(MB)700入数50枚
注意
※インクジェットプリンタ非対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412974
2020-02-14
用途: 仕事のデータ保存
サービス業

仕事で外部の人に渡すことも多い中
皆さん可愛い♪と喜んで下さいます。
ただ書き込むスペースがあまりないので
それが少し困ってしまうときもありますが
商品に関しては満足です

対象商品 : 49412974
2019-05-12
用途: 音楽CDRの作成
WATERS卸売・小売業

この商品のレコードのようなデザインが気に入っています。データ用となっていますが普通に音楽CDRにつかえますよ

対象商品 : 49412974
2017-08-10
用途: 書き込みに

真っ白ではなく、懐かしいレコード柄なところが面白いです。値段もお手頃なので、次もリピするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする