MUR80PHS10V1 CD-R 音楽用 Type80 Phono-Rシリーズ カラーミックス Verbatim(バーベイタム) 49413008

CD-R 音楽用 Type80 Phono-Rシリーズ カラーミックス

(3件のレビュー)
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード49413008品番MUR80PHS10V1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン
油性のフェルトペンで手書きもできる5色カラーレーベル

速度24・48倍速ケース5mmプラケース・透明タイプ音楽用・データ用種類CD-Rレーベル面色カラーミックス録画時間79.57分記憶容量(MB)700入数10枚
注意
※インクジェットプリンタ非対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49413008
2024-06-11
用途: CD作成

このディスクデザインが気に入ってリピしています。性能は普通ですが信頼しています。

対象商品 : 49413017
2020-01-06
用途: 音楽録音
佐藤電研

音楽録音には、以前からCD-Rはこれを使用しております。満足しています。

対象商品 : 49413017
2018-04-03
用途: 作業中に聞くため
製造業

CDの模様がレコード模様で使い安くて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする