CD-RW 繰り返し記録用 700MB 4-12倍速

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード49413026 品番SW80EU5V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
レーベル面に十分なタイトルスペースを確保

速度4〜12倍速 レーベル面色シルバー ケース5mmプラケース・白 タイプデータ用 種類CD-RW 記憶容量(MB)700 入数5枚
注意
※インクジェットプリンタ非対応。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49413026
2022-03-16
用途:
CD読み込み機へのデータ移行
サービス業

10年程前には、CD-RW 24倍速がありましたので
これまで使用してきましたが、今回追加購入にあたり
調べたところ、現在は、当製品の12倍速までしか
販売していなかったため、購入。
こちらは、シルバーディスクでレーベル印刷はできません。

対象商品:
49413026
2021-07-08
用途:
図面や書類データの受け渡し

用品で買ってもらえるのはノーマルなRWなので2倍止まり。
いまどき遅すぎてイライラするので、自腹で買いました。
最近ハイスピードRWは無くなったのかと思ってましたが、存在しているどころか、思いのほかリーズナブルな価格で入手できると知って喜んで買いました。
やっぱ早くて便利です。
時は金なり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする