曜日別特売
YB-105B 与三郎 ネジ付 ツボ万 49413333

与三郎 ネジ付

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)105
チップ厚さ(mm)2.2
取付穴M10ネジ
内容量1枚注文コード49413333品番YB-105B
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。

用途コンクリート、石材など外径(Φmm)105チップ厚さ(mm)2.2取付穴M10ネジチップ幅(mm)7仕様乾式適合材コンクリート、石材などRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
注意
※必ず取扱説明書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49413333
2021-04-10
用途: 玄関のコンクリート高さ調整
建設業・工事業

玄関のコンクリート高さ合わせするのにとても便利に使うことが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする